Guide spirale
Fil à souder MIG, bobine guidage
GAINE ACIER, 4 M POUR FIL 1,0 - 1,2
Art. N° 098430004
EAN 4011231915557
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Isolées
- Avec raccord de retenue
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour diamètre de fil min./max. | 1-1,2 mm |
Convient pour | Flexible 4m, MB 15/MB 25 |
Couleur | Rouge |
Diamètre de raccordement du tuyau | 2 mm |
Diamètre de raccordement du tuyau 2 | 4,5 mm |