Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Group distributor cabinet W-GV 250/S1

Group distributor cabinet W-GV 250/S1

Art. N° 0774770601
EAN 4065746447416
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
Raccordement de câble

Avec câble

Fusible principal

Fusible interrupteur-sectionneur NH1/250 A, Fusible interrupteur-sectionneur 4 x NH00/100 A

Puissance de raccordement

173 kVA

Indice de protection IP

IP 44

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Température d'utilisation min./max.

-25 jusqu'à 35 °C

Matière

Tôle d'acier

Longueur x largeur x hauteur

1060 x 400 x 1200 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cadenas Magno

CADENAS LAITON SÉRIE F

A partir de la taille 30, la manille se verrouille de chaque côté pour une meilleure stabilité
Borne pour connecteur de terre croisé

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 pcs
Borne pour connecteur de terre croisé

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 pcs
Connecteur de terre croisé

ERTHROD-1,5M

x 1 pcs