Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Grote microvezel-autodoek

Microactieve doek Big
MICROVEZELDOEL GRIJS GROOT 700X500M

Art.-nr. 0899900135
EAN 4045989854363

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige microvezeldoek om te drogen na nat reinigen in de automobielsector

Hoogwaardige en zachte microvezeldoek (groot), zeer sterk waterabsorberend.



Sterk absorberend


De dikke stof is sterk waterabsorberend - tot 500%



De pluizige structuur neemt tot 5 keer het eigen gewicht in water op


  • Geschikt voor snel, eenvoudig en zacht drogen en hoogglanzend polijsten

  • De perfecte droogdoek na het nat reinigen van een auto


Zonder lussen


Laat geen krassen achter en is zeer zacht voor de lak



Onderhoudsvriendelijk


Wasbaar op 60°C in de wasmachine (zonder wasverzachter)



XL-formaat

Opmerking

Wasbaar op 60°C in de wasmachine (gebruik geen wasverzachter)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle autolakken

Handleiding

Veeg met de doek na het wassen met water over de auto.

Materiaal

Microvezel

Lengte x breedte

50 x 70 cm

Kleur

Grijs

Lengte

50 cm

Breedte

70 cm

Basisgewicht per m2

412 g

Productgewicht (per stuk)

152,500 g

Totale absorptietijd

500 s

Absorptie/10 s

300 %

Max. absorptie

500 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie