Chiffon microfibre de grande taille pour l'automobile
Chiffon microactif XXL
CHIFFON-MICRO-GRIS-XL-50X70CM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Chiffon microfibre doux de haute qualité (grand format), absorbe parfaitement l'eau grâce à une capacité d'absorption exceptionnelle.
Grand pouvoir d'absorption
Sa fibre épaisse offre un taux d'absorption jusqu'à 500 %
La structure en peluche absorbe jusqu'à 5 fois son propre poids en eau
- Pour un séchage rapide, simple et doux et un polissage haute brillance
- Le chiffon idéal pour le séchage des voitures après lavage
Sans couture
Ne laisse aucune rayure et est très doux sur la peinture
Entretien facile
Lavable à 60 °C en machine à laver (sans assouplissant)
Format XL
Lavable à 60 °C en machine à laver (ne pas utiliser d'assouplissant)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour toutes les peintures de véhicule
Après lavage à l'eau, passer le chiffon sur le véhicule.
Matière | Microfibre |
Longueur x largeur | 50 x 70 cm |
Couleur | Gris |
Longueur | 50 cm |
Largeur | 70 cm |
Poids du revêtement par m² | 412 g |
Poids du produit (par pièce) | 152,500 g |
Temps total d'absorption | 500 s |
Absorption / 10 s | 300 % |
Absorption max | 500 % |