Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Grote doos voor beton, met minerale vezelplaat en transformatortunnel Quick-fix

Grote contactdoos, beton met transformatortunnel

Art.-nr. 0975040210

EAN 4053479385396

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Grote doos voor beton, met minerale vezelplaat en transformatortunnel Quick-fix

Art.-nr. 0975040210

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Buisinvoer zonder gereedschap EN 20/EN 25 met Quick-fix technologie

Tijdbesparend


Buizen hoeven niet te worden afgezaagd



Mineraal vezelplaat


  • Diameter: 170 mm

  • Dikte: 15 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor montage met spijkers/smeltlijm op de bekisting of voor bevestiging op de wapening met de optionele vleugels.


Geschikt voor DIN EN-buizen met een diameter van max. 25 mm. Voor plafonds vanaf een dikte van 160 mm.


Voor het inbouwen van verlichting met transformators enz. Transformatortunnel voor 1 elektronische veiligheidstransformator (tot 150 VA SELV).

Hoogte

125 mm

Diameter

170 mm

Lengte transformatortunnel

238 mm

Geschikt voor plafonddikte

160 mm

Geschikt voor buis (EN)

EN 25, EN 20

Vlamvertragend

650°C

Kleur

Grijs

Materiaal

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Inclusief Grote doos voor beton, met minerale vezelplaat en transformatortunnel Quick-fix:
1 x
Quick-fix schuif, dicht, voor betondozen

SLID-F.BOX-CLSD-(QUICK-FIX)

Hoeveelheid: 1 x
2 x
Quick-fix schuif, open, voor betondozen

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN20

Omschrijving:
EN 20
Voor buisinvoer zonder gereedschap
Hoeveelheid: 2 x
2 x
Quick-fix schuif, open, voor betondozen

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN25

Omschrijving:
EN 25
Voor buisinvoer zonder gereedschap
Hoeveelheid: 2 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vlechtdraadrolletjes in emmer

BINDDRAADROL-EMMER-20KG-ST-(BL)-D1,4

x 1 st
Quick-fix schuif, dicht, voor betondozen

SLID-F.BOX-CLSD-(QUICK-FIX)

x 100 st
Quick-fix schuif, open, voor betondozen

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN20

Voor buisinvoer zonder gereedschap
x 100 st
Quick-fix schuif, open, voor betondozen

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN25

Voor buisinvoer zonder gereedschap
x 100 st