Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Groeffrees grondsnijder

Groeffrees, grondsnijder
FREES-GROEF-BOORSNIJ-HW-S8-8X55MM

Art.-nr. 0612011080

EAN 4047376488601

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Groeffrees grondsnijder

Art.-nr. 0612011080
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
Grond- en zijsnijdend.
  • Hoge stabiliteit en concentriciteit, en nauwkeurige contouren en een lange levensduur, omdat de frees is gemaakt van hoogwaardig staal en slijtvast hardmetaal.

  • De hoogvaste, hardgesoldeerde hardmetalen punten garanderen een veilig en vlekkeloos gebruik.

  • De houtfrezen kunnen veilig worden opgeborgen in de geleverde herbruikbare verpakking.

  • Met titaancarbide punten

  • Met dubbele rand

  • Voor rechtsloop

  • Voor handmatige invoer

  • Uitvoering: ∅ 4-8 mm: Massief TC en ∅ 10-20 mm: Met titaancarbide punten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het groeven, formaatfrezen, sponningfrezen en profielfrezen van zachte en harde houtsoorten en plaatmateriaal.

Te bewerken materiaal

Zachthout, Hardhout, MDF, HDF, Spaanplaat (ruw), Spaanplaat (fineer), Gecoate spaanplaat, Multiplex, Multiplex plaat

Diameter (D)

8 mm

Effectieve lengte (NL)

20 mm

Schachtdiameter (d)

8 mm

Lengte (L)

55 mm

Aantal messen

2 st

Geschikt voor machinetype

Handmatige bovenfrees

Materiaal snijkant

Hardmetaal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie