Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Groeffrees grondsnijder

Groeffrees, grondsnijder
FREES-GROEF-BOORSNIJ-HW-S8-4X45MM

Art.-nr. 0612011040
EAN 4047376488380

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Grond- en zijsnijdend.
  • Hoge stabiliteit en concentriciteit, en nauwkeurige contouren en een lange levensduur, omdat de frees is gemaakt van hoogwaardig staal en slijtvast hardmetaal.

  • De hoogvaste, hardgesoldeerde hardmetalen punten garanderen een veilig en vlekkeloos gebruik.

  • De houtfrezen kunnen veilig worden opgeborgen in de geleverde herbruikbare verpakking.

  • Met titaancarbide punten

  • Met dubbele rand

  • Voor rechtsloop

  • Voor handmatige invoer

  • Uitvoering: ∅ 4-8 mm: Massief TC en ∅ 10-20 mm: Met titaancarbide punten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het groeven, formaatfrezen, sponningfrezen en profielfrezen van zachte en harde houtsoorten en plaatmateriaal.

Te bewerken materiaal

HDF, Spaanplaat (ruw), Spaanplaat (fineer), Gecoate spaanplaat, Multiplex, Multiplex board

Diameter (D)

4 mm

Effectieve lengte (NL)

10 mm

Schachtdiameter (d)

8 mm

Lengte (L)

45 mm

Aantal messen

2 st

Geschikt voor machinetype

Handmatige bovenfrees

Materiaal snijkant

Hardmetaal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie