Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Groeffrees, HSS-Co5 DIN 850D

Zaagfrees HSCo DIN850D type N

Art.-nr. 5443600406

EAN 4055375875650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Groeffrees, HSS-Co5 DIN 850D

Art.-nr. 5443600406
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
Aanbevolen voor het frezen van bouwstaal, gecarboneerd staal en gehard staal met een standaard sterkte tot 1100 N/mm² en voor het kort-verspanen van non-ferrometalen.

Productcode 1524

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

1524

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Koper, Messing, Kunststof

Geschikt voor Woodruff-spie

3 x 3,7 mm

Diameter (d1)

10,5 mm

Zaagbreedte (b)

3

Schachtdiameter (d2)

6 mm

Lengte (l1)

50 mm

Aantal messen

8 st

Schachtvorm

Cilindrisch DIN 1835-B

Normering

DIN 850

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Blank

Draaihoek

8-12°

Snijhoek

10 graden

Tolerantie van de snijranddiameter

h11

Tolerantie van schachtdiameter

h6

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering, Koper, Messing, Kunststoffen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie