Griptang
Griptang ZEBRA met lange rechte bek
KLEMTANG, 165MM
ZEBRA

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Moeiteloos bedienbare vrijgavehendel met veermechanisme
- Enkelhandige bediening – trekken in plaats van duwen
- Borgmoer voor het vastzetten van de klemwijdte, gelijkblijvende instelling voor vaak herhaalde handelingen
- Ergonomisch en aantrekkelijk ontwerp
- Comfortabele en moeiteloze bediening
- Hoogwaardige epoxycoating, lasparels hechten zich niet vast
- Lagere binnendringing van roest dan bij nikkel
- 10-maal betere corrosiebestendigheid dan bij vernikkeling
- Milieuvriendelijker
Datasheets(X)
Lengte | 165 mm |
Min./max. klembreedte | 0-55 mm |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 194.000 g |