Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Griptang Gemaakt van geïsoleerd kunststof

COMBINATIETANG-KUNSTSTOF-180MM

Art.-nr. 071401 605

EAN 4065746471374

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Griptang Gemaakt van geïsoleerd kunststof

Art.-nr. 071401 605

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bijzonder geschikt voor toepassingen in de elektromobiliteit
  • Verkleint het gevaar van kortsluitingen dankzij het volledig uit kunststof bestaand ontwerp

  • Comfortabel werken dankzij de 2-componentenhandgrepen met hun zachte antislipzone

  • Robuuste tangvorm door het met glasvezel versterkte kunststof

  • Klasse C, toepassingsgebied tot -40 °C
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

180 mm

Bekkenlengte

34 mm

Bekkenbreedte

32 mm

Dikte bekkenpunten

11 mm

Breedte bekkenpunten

9 mm

Normering

60900

Bekontwerp

Vlakke groeven

Productgewicht (per stuk)

133,500 g

Materiaal

Glasvezelversterkt kunststof

Materiaal handgreep

TPE (rubber)

ISO

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie