Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Grijze zachte was, assortiment

Grijze zachte was, assortiment
ASSORT. ZACHTE WAS GRIJS 10 KLEUREN

Art.-nr. 0964890420

EAN 4024835772785

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Grijze zachte was, assortiment

Art.-nr. 0964890420
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
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast, in wit en grijs.

Ruime keuze aan kleuren


Bijpassende kleuren voor een groot aantal verschillende houtkleuren.



Kleuren kunnen onderling worden gemengd


Verbeterde afstemming van de kleur op oppervlakken.



Eenvoudig op te brengen


Snel en gemakkelijk vullen van kleine krassen, scheuren en open naden.



Voordelige reparaties


In plaats van vervanging of een dure nieuwe oppervlaktebehandeling van het hele oppervlak.

Opmerking
  • Geschikt voor gebruik binnen

  • De bij elke assortimentsverpakking geleverde gebruiksaanwijzing nauwkeurig opvolgen

  • Merk op dat hout een natuurlijke kleur heeft die afhangt van vele verschillende factoren

  • (bijv. oorsprong, exact boomtype, oppervlaktebehandeling, enz.). Onopvallend retoucheren is daarom niet mogelijk met slechts één kleur was.
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingscondities. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt deze service verleend onder uitsluiting van enigerlei aansprakelijkheid, tenzij het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen leveringsomvang of tenzij de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met name geschikt voor vele zachte houtsoorten. Voor het vullen van fineerscheurtjes, krassen in de lengte en de breedte, gaatjes, deukjes, kleine scheurtjes en krasjes en kleine open naden die niet zwaar worden belast, bijv. zijkanten van kasten, achterkanten van deuren.

Handleiding

Met de kunststof schaaf (art.nr. 089030530) wat was verwijderen en het beschadigde gebied behandelen. Eventueel overtollige was met de kunststof schaaf verwijderen. De houtnerf met retoucheermaterialen overtekenen en het poriënpatroon herstellen. Het gebied ten slotte met blanke lak afdichten. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Chemische basis

Zachte was

Kleur

AntracietGrijs RAL 7016, VensterGrijs RAL 7040, Grijswit RAL 9002, LichtGrijs RAL 7035, Signaalwit RAL 9003, Zuiver wit RAL 9010, Verkeerswit RAL 9016, Crème RAL 9001, Oesterwit RAL 1013, AgaatGrijs RAL 7038

Aantal stuks in assortiment of set

10 st

Minimale verwerkingstijd

2 min

Maximale verwerkingstijd

3 min

Verwekingspunt

66 °C

Voorwaarde verwekingspunt

conform ISO 2207

Minimale druppelpunt

74 °C

Voorwaarde druppelpunt

conform DIN 51801

Minimaal vlampunt

80 °C

Wateroplosbaar

Nee

Houdbaarheid vanaf productie

4 jaren

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij kamertemperatuur

Inclusief Grijze zachte was, assortiment:
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-ZUIVERWIT

Omschrijving:
Zuiver wit RAL 9010
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-SIGNAALWIT

Omschrijving:
Signaalwit RAL 9003
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-VERKEERSWIT-R9016

Omschrijving:
Verkeerswit RAL 9016
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-CREMEWEISS-R9001

Omschrijving:
Crème RAL 9001
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-GRIJSWIT

Omschrijving:
Grijswit RAL 9002
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-PARELWIT

Omschrijving:
Oesterwit RAL 1013
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-LICHTGRIJS

Omschrijving:
LichtGrijs RAL 7035
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-AGAATGRIJS

Omschrijving:
AgaatGrijs RAL 7038
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-VENSTERGRIJS

Omschrijving:
VensterGrijs RAL 7040
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-RAL7016-ANTHRACIETGRIJS

Omschrijving:
BlauwGrijs RAL 7031
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststofschaaf

TB-KUNSTSTOF-VULLER-SCHAAF

Voor het opbrengen van plamuur zoals 2-component reparatieplamuur RSM, harde en zachte was en retoucheerwas.
x 2 st
Blanke lak

CLRLACSPR-MATT-ANTIFOGGING-400ML

Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie