Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Grignoteuse électrique EK 16-E

Grignoteuse électrique EK 16-E
GRIGNOTEUSE ELECTRIQUE EK 16-E

Art. N° 07027172

EAN 4056807907260

Prix affichés aux clients après connexion
Grignoteuse électrique EK 16-E

Art. N° 07027172
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
Grignoteuse puissante à vitesse de coupe élevée et à usage universel

Maniabilité optimale


Coque 20 % plus mince avec mécanisme d'engrenages étroit



Très facile à utiliser


  • Système d'action rapide pour un remplacement simple du poinçon et de la matrice

  • Réglage sans outil du sens de coupe à 360° par paliers de 45° grâce au support de matrice orientable


Réglage électronique de la fréquence de frappe


Pour les matériaux sensibles à la chaleur (par exemple les plastiques) et la découpe de précision de gabarits



Durée de vie élevée


  • Le poinçon rond rotatif augmente la longévité jusqu'à 30 % et réduit les coûts d'entretien

  • Protection anti-éclats sur les ouvertures d'aération
Domaine d'application

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Tôles fines jusqu'à une épaisseur de 1,6 mm, tôles trapézoïdales, tôles ondulées, profilés et acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm.

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

350 W

Puissance débitée

210 W

Capacité de coupe max. tôle acier (400N/mm²)

1,6 mm

Capacité de coupe max. tôle acier (600N/mm²)

1 mm

Capacité de coupe max. tôle acier (800N/mm²)

0,7 mm

Capacité de coupe max. tôle aluminium (250 N/mm²)

2,5 mm

Vitesse de coupe

1,9 m/min

Largeur de la ligne de coupe

5 mm

Poids de la machine

1,8 kg

Longueur de câble

5 m

Sans rallonge Avec rallonge
Vitesse de coupe 1,9 m/min 2,7 m/min
Poids 1,8 kg 1,9 kg
Diamètre d'insertion avec matrice 22 mm 24 mm
Hauteur d'ondulation maximale (voir dessin à droite) 85 mm 160 mm
Rayon de courbure (intérieur/extérieur) 30/35 mm 65/70 mm
Grignoteuse électrique EK 16-E comprenant:
1 x
Poinçon

POINCON STANDARD POUR EK 16

Quantité: 1 x
1 x
Filière Pour grignoteuses de tôle électriques

MATRICE STANDARD POUR EK16

Quantité: 1 x
1 x
Support de filière

MATRICE

Quantité: 1 x
1 x
Clé en L TX, version courte

TOURNEVIS COUDÉ, TX20

Description:
TX20
Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET COUTEAU EMS 350-SL

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poinçon

POINCON STANDARD POUR EK 16

x 1 pcs
Filière Pour grignoteuses de tôle électriques

MATRICE STANDARD POUR EK16

x 1 pcs
Poinçon et filière Pour grignoteuses de tôle électriques

ENSEMBLE POINCON-MATRICE POUR EK16

x 1 pcs
Rallonge Pour grignoteuses de tôle électriques EK 16-E

RALLONGE GRIGNOTEUSE ELECTRIQUE EK 16-E

x 1 pcs
Poinçon

POINCON POUR SET PROFILES 160 MM

x 1 pcs
Kit de rallonge

ENSEMBLE COMPLET PR SET PROFILES 160

Pour grignoteuse à tôle électrique