Griffe de sécurité, raccords de tuyau
Griffe de sécurité, raccords de tuyau, autres
SIKRL-(SML-CV-RAPID-VERB)-DN40
Art. N° 0544007040
EAN 4047376752146
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur nominale DN | DN 40 |
Diamètre (D) | 104 mm |
Couple de serrage min / max. | 17-23 Nm |
Couple de serrage min. | 17 Nm |
Longueur de vis | 30 mm |
Longueur (L) | 66 mm |
Couple de serrage max. | 23 Nm |