Gresboor polygoon schacht
Gresboor, polygoon schacht
BOOR-TGL-GLAS-PORSL-POLYGON-D5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciaal ontworpen hardmetalen puntgeometrie (meerdere precisie-geslepen snijkanten)
- Nauwkeurig boren
- Nauwkeurig, spaanvrij boren
Nieuwe veelhoekige schacht
- Geen slip in de boorkop
- Optimale krachtoverbrenging
Boordiepte-indicator
De gekleurde ring geeft de ideale boordiepte aan
Koelen niet nodig
Droog boren
- Maximaal toerental: Diameter 5 mm (800 tpm), diameter 6 en 8 mm (600 tpm), diameter 10 en 12 mm (400 tpm), diameter 14 mm (200 tpm)
- Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren!
- Optimale contactdruk: 35-45 kg
- De boor is versleten als de optimale boorsnelheid wordt aangehouden en de optimale contactdruk wordt toegepast, maar u geen schrapend geluid meer hoort.
- Voorkom uitoefenen van hoge contactdruk op een stilstaande boor → breukrisico!
- Gevolg van te weinig contactdruk en/of te hoge boorsnelheid → voortijdige beëindiging van de standtijd!
- Kantelen en draaien tijdens het boorproces → breukrisico!
- Aanbevolen wordt om testgaten te boren (liefst in restanten van de tegels waar doorheen moet worden geboord)
- Als het boortje met diameter van 14 mm wordt gebruikt, moet het voorboren worden uitgevoerd met een extra boortje (8 mm).
Datasheets(X)
Roterend boren in porseleinen tegels, tegels, glas (geen veiligheidsglas) en porselein. Ideaal voor elektrische boormachines en accuboormachines.
1. Plaats de boor nauwkeurig op de plaats waar moet worden geboord en pas daarbij lichte druk toe
2. Schakel de boor in
3. Pas volle contactdruk toe → er moet een schrapend geluid te horen zijn
4. Verminder de contactdruk zodra de tegel volledig doorboord is
Diameter (Ø) | 5 mm |
Lengte | 103 mm |
Schachtdiameter | 10 mm |
Gereedschapsopname | Veelhoek |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!