Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gresboor met rechte schacht

Gresboor cilindrische schacht
TEGELBOOR-CILINDRISCHE SCHACHT-D10MM

Art.-nr. 0641401011

EAN 4053479489193

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gresboor met rechte schacht

Art.-nr. 0641401011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde porseleinen tegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en andere soorten porselein.

Speciaal ontworpen geometrie van de hardmetalen boorpunt (meerdere precisie-geslepen snijkanten)


  • Uiterst nauwkeurig aanboren

  • Nauwkeurig boren zonder uitbreken


Geen koeling vereist


Droog boren

Opmerking
  • Max. toerental 200 tpm

  • Niet geschikt voor kloppend boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren

  • Optimale contactdruk 35–45 kg

  • Als de optimale boorsnelheid wordt aangehouden en de optimale contactdruk wordt toegepast, maar u geen schrapend geluid meer hoort, is de boor versleten.

  • Voorkom uitoefenen van hoge contactdruk op een stilstaande boor → breukrisico!

  • Gevolg van te weinig contactdruk en/of te hoge boorsnelheid → voortijdige beëindiging van de standtijd!

  • Kantelen en draaien tijdens het boorproces → breukrisico!

  • Wij adviseren u proefgaten te boren (liefst in restanten van de tegel die moet worden geboord)

  • Bij gebruik van de 14-mm boor moet eerst een centreergat worden geboord met de extra meegeleverde boor (8 mm).
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Roterend boren in gres, tegels, glas (geen veiligheidsglas) en porselein. Ideaal voor elektrische boormachines en accuboormachines.

Handleiding

1. Plaats de boor nauwkeurig op de plaats waar moet worden geboord en pas daarbij lichte druk toe


2. Schakel de boor in


3. Pas volle contactdruk toe; er moet een schrapend geluid te horen zijn


4. Verminder de contactdruk zodra de tegel volledig doorboord is

Diameter (Ø)

10 mm

Lengte

122 mm

Schachtdiameter

10 mm

Gereedschapsopname

Cilinderschacht

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
x 1 st
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm