Gresboor met rechte schacht
Gresboor cilindrische schacht
GLAS/PORSELEINBOOR CILINDR. SCHACHT-D8MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciaal ontworpen geometrie van de hardmetalen boorpunt (meerdere precisie-geslepen snijkanten)
- Uiterst nauwkeurig aanboren
- Nauwkeurig boren zonder uitbreken
Geen koeling vereist
Droog boren
- Max. toerental 200 tpm
- Niet geschikt voor kloppend boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren
- Optimale contactdruk 35–45 kg
- Als de optimale boorsnelheid wordt aangehouden en de optimale contactdruk wordt toegepast, maar u geen schrapend geluid meer hoort, is de boor versleten.
- Voorkom uitoefenen van hoge contactdruk op een stilstaande boor → breukrisico!
- Gevolg van te weinig contactdruk en/of te hoge boorsnelheid → voortijdige beëindiging van de standtijd!
- Kantelen en draaien tijdens het boorproces → breukrisico!
- Wij adviseren u proefgaten te boren (liefst in restanten van de tegel die moet worden geboord)
- Bij gebruik van de 14-mm boor moet eerst een centreergat worden geboord met de extra meegeleverde boor (8 mm).
Datasheets(X)
Roterend boren in gres, tegels, glas (geen veiligheidsglas) en porselein. Ideaal voor elektrische boormachines en accuboormachines.
1. Plaats de boor nauwkeurig op de plaats waar moet worden geboord en pas daarbij lichte druk toe
2. Schakel de boor in
3. Pas volle contactdruk toe; er moet een schrapend geluid te horen zijn
4. Verminder de contactdruk zodra de tegel volledig doorboord is
Diameter (Ø) | 8 mm |
Lengte | 119 mm |
Schachtdiameter | 10 mm |
Gereedschapsopname | Cilinderschacht |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!