Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Grendelborgplaat

Borgplaat voor houten deur met kom, verstelbaar

Art.-nr. 0688515172

EAN 4045727805237

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Grendelborgplaat

Art.-nr. 0688515172

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met kom, verstelbaar. Voor houten deuren met een sponningruimte van 4 mm (houten deuren).

Materiaal: Zinkspuitgietwerk/staal



Voor houten opdekdeuren met een sponningruimte van 4 mm



Schuine schroefverbinding


De schuine schroefverbinding van 20° biedt een betere bescherming tegen inbraak



De contactdruk van de deur kan afhankelijk van het slotstuk worden aangepast, via een excentrische fitting SW 3 ± 1,5 mm of door het slotstuk 180° te draaien



Het slotstuk wordt ingefreesd

Toepassingsgebied

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

Houten huisdeuren, Manchetbreedte 20 mm

Montagesoort

Om in te freesen

Geschikt voor luchtopening

4 mm

Asmaat

10 mm

Drukaanpassing

+/- 1,5 mm

DIN-richting

DIN R/L

Materiaal

Staal / spuitgietzink

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilverkleurig

Glansniveau

Mat

Breedte (B)

20 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurscharnier VLB huisdeur 3D FD

RECESHNGE-VLB-FRONT-HINGE-3D-FD-(A2-OPT)

Concealed door hinge for rebated doors with integrated groove for the rebate seal
x 1 st
Elektrische deuropener Type SA

DROPN-EL-SA-INTERLOCK-RELEASE

Met stopper en ontgrendeling
x 1 st
Hoekborgplaat voor elektrische deuropener

ANGLLOKPLT-(F.DROPN-EL)-L-SILVR-4-9-10

For use with electric strikes