Grauer Nylondübel 7 x 35
Nylondübel FR
Nylon-Duebel mit Kragen 7x35
Art.-Nr. 090317 35
EAN 4045989783304
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Farbe: grau
- Zwei Arten: mit oder ohne Dübelhals
- Die beiden Rippen verhindern beim Eindrehen der Schraube, dass sich der Dübel im Untergrund dreht.
Datenblätter(X)
Holzschrauben- oder Verbundschraubenmontage
Dübeldurchmesser | 7 mm |
Dübellänge (l) | 35 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 7 mm |