Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Grattoir à lame Avec serrage rapide

Grattoir à lame avec système de verrou rapide
GRATTOIR AVEC VERROU RAPIDE

Art. N° 0714663362

EAN 4062856475759

Prix affichés aux clients après connexion
Grattoir à lame Avec serrage rapide

Art. N° 0714663362
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
Le serrage innovant permet la fixation de lames en acier et en plastique en quelques secondes
  • Fixation sûre et sans fatigue des lames jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur

  • Poignée bicomposant ergonomique et antidérapante

  • Comprend 6 lames en acier et 5 lames en plastique
Indication

Le fait de retourner la lame après utilisation protège le bord de la lame dans le support

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

12 PCS

Longueur

195 mm

Largeur du grattoir

40 mm

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Matière

Acier inoxydable

Poids du produit (par pièce)

187,000 g

Grattoir à lame Avec serrage rapide comprenant:
5 x
Lame de racloir en plastique

LAME RECHANGE POUR GRATTOIR EN PLASTIQUE

Description: Idéale pour gratter les surfaces délicates
Quantité: 5 x
6 x
Lame de racloir

LAME POUR GRATTOIR 0714 663 35

Description: Lame standard pour toutes les applications traditionnelles et universelles, comme le nettoyage et l'élimination des dépôts et résidus
Quantité: 6 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lame de racloir extrêmement tranchante

LAME RECHANGE NOIRE POUR GRATTOIR

Lame robuste pour une pression de contact accrue, destinée aux surfaces complexes pour éviter les rayures
Lame de racloir HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe de 60°

LAME ROBUSTE 60DGR POUR GRATTOIR

Lame très robuste pour une pression de contact très élevée et des revêtements résistants et durs, avec un bord de lame relativement tranchant
Lame de racloir HEAVY DUTY avec quatre arêtes de coupe de 90°

LAME ROBUSTE 90 DGR POUR GRATTOIR

Lame de racloir pour éliminer les matériaux fragiles et les résidus, ainsi que pour lisser les surfaces
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de racloirs à lames 52 pièces

BLDESCPR-SET-5BLDE-52PCS

Jeu de racloirs innovants avec lames en acier et en plastique pour une utilisation universelle