Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Grande pièce de base Combi Max

Plot de terrasse, pièce base max. combinée, grande

Art. N° 0907700121

EAN 4052703959938

Prix affichés aux clients après connexion
Grande pièce de base Combi Max

Art. N° 0907700121

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 75 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
  • Options de combinaison optimales avec deux tailles d'entretoise et deux pièces de base

  • Adapté à des hauteurs de 77 à 138 mm avec seulement deux pièces lors de l'utilisation de traverses de 40 mm

  • La surface dentelée permet un alignement précis et antidérapant

  • Adapté à un usage universel

  • Facile à couper, percer, clouer, agrafer, etc.

  • Réglage rapide et précis de la hauteur

  • Installation rapide de grandes surfaces de sols pour une meilleure productivité

  • Réglage de précision ultra-rapide de la bonne épaisseur de support en une seule étape

  • Productivité garantie grâce à des gains de temps considérables

  • Aucune coupe de cale laborieuse

  • Résistant aux moisissures, à l'humidité, à la pourriture sèche et à la décomposition

  • Tests de pression effectués à des hauteurs d'alignement de 50 à 308 mm

  • Durée de vie vérifiée jusqu'à 75 ans

  • Sans plastique