Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Grand jeu d'axes et de bagues universels 33 pièces, diamètre de 84-110 mm

Jeu d'outils pr bagues et roulements véh./CV 33 pcs
JEU BROCHES ET DOUILLES UNIV. Ø 84-110MM

Art. N° 1952006385

EAN 4099618168536

Prix affichés aux clients après connexion
Grand jeu d'axes et de bagues universels 33 pièces, diamètre de 84-110 mm

Art. N° 1952006385
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
Pour le démontage et le montage de composants ronds tels que des roulements, des bagues, des manchons, des bagues d'étanchéité, etc.
  • Alternative économique aux kits de pièces de pression spécifiques au véhicule pour le remplacement des silentblocs

  • Pour une utilisation mécanique ou en option avec des composants hydrauliques

  • Peut être utilisé en option sur les véhicules, les presses d'atelier, les serre-joints en C, les étaux, etc.


Contenu de la livraison :


  • 14 manchons pour diamètre interne 74/84 jusqu'au diamètre externe 100/110 mm

  • 5 plateaux adaptateurs de manchon

  • 2 douilles de centrage avec butées à billes

  • 1 axe M12, M14, M16, M18

  • 2 écrous de pression M12, M14, M16, M18
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Par exemple pour les voitures, les SUV, les fourgonnettes et les camions ainsi que la technologie agricole et les machines de construction

Nombre de pièces de l'assortiment (10)

33 PCS

Poids du produit (par pièce) (40)

9000,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu doutils universel pour la dépose et la pose des bagues, roulements et manchons 40 pièces

KIT DEPOSE REPOSE SILENTBLOCKS

Assortiment pratique de manchons et d'axes pour extraire et insérer les coussinets, douilles et manchons