Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Grand boîtier universel, béton

Grande prise universelle, béton

Art. N° 0975040120

EAN 4053479385389

Prix affichés aux clients après connexion
Grand boîtier universel, béton

Art. N° 0975040120

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs
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
Pour montage sur coffrage à l'aide de clous/colle chaude ou pour fixation sur renfort à l'aide des ailettes en option. Peut être utilisé comme boîtier de plafond (montage pour pitons ouverts) et comme grand boîtier électronique.


Convient aux tuyaux DIN EN avec un diamètre allant jusqu'à 25 mm.

Hauteur

111 mm

Diamètre

60 mm

Convient pour tube (EN)

EN 20, EN 25

Faiblement inflammable

650°C

Couleur

Gris, Rouge

Matière

Polypropylène - PP

Sans halogène

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleaux de fil dattache en acier brut en seau en seau

LIEN-EN-FER-20KG-1,4MM