Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Graisseurs hydrauliques DIN 71412 A, B, C 600 pcs

Graisseurs hydrauliques DIN 71412 A, B, C 600 pcs
ASS. GRAISS-HYDR. DIN71412 A/B/C 600PCS

Art. N° 5964098605
EAN 4062856642892
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
Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Nombre de pièces de l'assortiment

600 PCS

Poids du produit (par pièce)

4383.000 g

Dimensions du système

4.4.1

Graisseurs hydrauliques DIN 71412 A, B, C 600 pcs comprenant:
50 x
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué

GRAISSEUR-DIN71412-H1-(A3F)-M6X1

Description:
M6 x 15 mm
Quantité: 50 x
50 x
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué

GRAISSEUR-DIN71412-H1-(A3F)-M8X1

Description:
M8 x 15 mm
Quantité: 50 x
50 x
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué

GRAISSEUR-DIN71412-H1-(A3F)-M10X1

Description:
M10 x 15 mm
Quantité: 50 x
50 x
Graisseur à frapper DIN 71412 forme A acier zingué

GRAISSEUR-DIN71412/A-H1-(A2K)-6

Description:
6 mm; 15 mm
Quantité: 50 x
50 x
Graisseur à frapper DIN 71412 forme A acier zingué

GRAISSEUR-DIN71412/A-H1-(A2K)-8

Description:
8 mm; 15 mm
Quantité: 50 x
50 x
Graisseur à frapper DIN 71412 forme A acier zingué

GRAISSEUR-DIN71412/A-H1-(A2K)-10

Description:
10 mm; 15 mm
Quantité: 50 x
50 x
Graisseur conique Forme coudée 45° DIN 71412 forme B, acier zingué

GRAISSEUR-DIN71412-H2-(A3F)-M6X1

Description:
M6 x 20 mm
Quantité: 50 x
50 x
Graisseur conique Forme coudée 45° DIN 71412 forme B, acier zingué

GRAISSEUR HYDRAULIQUE 45 H2 M 8X1

Description:
M8 x 20 mm
Quantité: 50 x
50 x
Graisseur conique Forme coudée 45° DIN 71412 forme B, acier zingué

GRAISSEUR-HYDR-6PANS-H2-10X100

Description:
M10 x 20 mm
Quantité: 50 x
50 x
Graisseur conique Forme coudée 90° DIN 71412 forme C, acier zingué

GRAISSEUR-DIN71412-H3-(A2K)-M6X1

Description:
M6 x 18 mm
Quantité: 50 x
50 x
Graisseur conique Forme coudée 90° DIN 71412 forme C, acier zingué

GRAISSEUR-DIN71412-H3-(A2K)-C-M8X1

Description:
M8 x 18 mm
Quantité: 50 x
50 x
Graisseur conique Forme coudée 90° DIN 71412 forme C, acier zingué

GRAISSEUR HYDRAULIQUE 90 H3 M10X1

Description:
M10 x 18 mm
Quantité: 50 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 12 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 12 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 100 x 48 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x