Graisseur plat DIN 3404 acier zingué impérial
Graisseur plat DIN 3404 acier zingué impérial
GRAISS-DIN3404-A-M1-(A3F)-CLE17-6P-R1/4"
Art. N° 098676 14
EAN 4053479668918
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Normes | DIN 3404 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, semi-bril |
Forme | A, Hexagonal |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre de tête | 16 mm |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | R1/4 |
Longueur (l1) | 17 mm |
Longueur filetée (lg) | 6 mm |
Surplat (s1) | 17mm |