Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Graisseur conique, pouce, droit DIN 71412 forme A inox A1

Graisseur DIN71412 inox forme droite 180° impérial
GRAISS-DIN71412-A-H1-A1-CLE11-6P-R1/8"

Art. N° 098675 18

EAN 4053479671420

Prix affichés aux clients après connexion
Graisseur conique, pouce, droit DIN 71412 forme A inox A1

Art. N° 098675 18

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec filetage conique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

A, H1, Hexagonal

Diamètre nominal (d1)

1/8 in

Longueur (l1)

15 mm

Longueur filetée (filetage métrique) (lg)

5,5 mm

Surplat (s1)

11mm

Normes

DIN 71412

Matière

Acier inoxydable A1, 1.4305

Finition

Brut

Type de filetage

Filetage de tube conique Whitworth

Conforme à la norme RoHS

Oui