Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Graisseur conique, pouce, coudé à 90° DIN 71412 forme C inox A1

Graisseur DIN 71412 inox forme coudée 90° impérial
GRAISS-DIN71412-C-H3-A1-CLE14-6P-R1/4IN

Art. N° 098691 14

EAN 4053479671703

Prix affichés aux clients après connexion
Graisseur conique, pouce, coudé à 90° DIN 71412 forme C inox A1

Art. N° 098691 14

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec filetage conique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

C, H3, Hexagonal

Diamètre nominal (d1)

1/4 in

Longueur (l1)

14 mm

Hauteur (h1)

22 mm

Longueur filetée (filetage métrique) (lg)

6,5 mm

Surplat (s1)

14mm

Normes

DIN 71412

Matière

Acier inoxydable A1, 1.4305

Finition

Brut

Type de filetage

Filetage de tube conique Whitworth

Conforme à la norme RoHS

Oui