Graisse pour articulations haute température
Lubrifiant pour articulation haute température
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Résistant à l'oxydation
Anticorrosion
Bonne protection contre l'usure
Bonne capacité de charge
Haute résistance
- Convient aux faibles vitesses de glissement
- Convient aux applications oscillantes
Sans acide, résine, silicone ni AOX
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
La graisse pour articulations haute température est utilisée pour lubrifier tous types de roulements et de paliers lisses. Cette graisse a notamment été optimisée pour une utilisation dans les joints homocinétiques à bord des véhicules. Le produit a été testé à des températures normales (jusqu'à 80 °C) et à des températures élevées (jusqu'à 120 °C) par nos soins ainsi que par un fabricant de cardan réputé. Les résultats des tests étaient très bons.
Base chimique | Complexe de lithium |
Couleur | Noir |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Densité | 0.98 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 160 °C |
Point de goutte min. | 220 °C |
Soluble à l'eau | Non |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans résine | Oui |
Sans AOX | Oui |
Classe NLGI | 1-2 |
Comportement en présence d'eau | 1-90 |
Conditions de comportement en présence d'eau | conforme à la norme DIN 51807-1 |
Pénétration du cône min. | 290mm |
Pénétration du cône max. | 310 x 0,1 mm |
Conditions de pénétration | conforme à la norme DIN ISO 2137 |
Résistant à l'oxydation | DIN 51808 |
Poids net | 90 g |
Type de récipient | Tube |
Durée de stockage après production | 36 Mois |