Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Graisse multi-usage III

Graisse multi-usage type III
CARTOUCHE GRAISSE FOODLINE TYPE III

Art. N° 0893107002

EAN 4045989909582

Prix affichés aux clients après connexion
Graisse multi-usage III

Art. N° 0893107002
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
Graisse incolore physiologiquement inerte avec combinaison d'additifs multifonction.
  • Peut être utilisée dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés

  • Hautement adhésive

  • Stable à la pression et résistante à l'oxydation

  • Favorise l'étanchéité

  • Résistante à la poussière et à l'eau

  • Sans résine, sans acide et sans silicone
Homologation

Enregistré NSF H1 (n° : 135924), satisfait aux exigences de la norme USDA 1998 H1. Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.

Indication

Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage sans fuite même en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Les consignes d'utilisation des constructeurs de véhicules, de machines et d'appareils doivent être respectées. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Domaine d'application

Enregistré NSF H1 (n° : 135924), satisfait aux exigences de la norme USDA 1998 H1. Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Graisse incolore physiologiquement non dangereuse avec combinaison d'additifs multifonctionnels pour lubrifier et protéger les joints, les pièces mobiles et articulées lorsqu'il existe un risque de contact direct entre le lubrifiant et les aliments.

Mode d'emploi

Nettoyer soigneusement le point de lubrification avant de procéder au remplissage initial. Remplir le palier jusqu'à la moitié environ. Respecter les spécifications du fabricant du palier. Dans la mesure du possible, éviter de mélanger le produit à d'autres graisses. Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.

Poids net

0,4 kg

Type de récipient

Cartouche

Base savon

Inorganique

Code de graisse

KP2N-20

Température d'utilisation min./max.

-15 jusqu'à 130 °C

Couleur

Transparent

Classe NLGI/conditions

2 / avec la norme DIN 51818

Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions

200 mm²/s / à 40°C

Pénétration travaillée min./max. /conditions

265 x 0,1 mm-295 / conforme à la norme DIN ISO 2137

Durée/catégorie de protection anticorrosion

Catégorie de corrosion 0

Charge de soudage VKA

2200 N

Durée de stockage après production

24 Mois

Base d'huile

Huile blanche médicale

Comportement en présence d'eau/conditions

0-90 / conforme à la norme DIN 51807-1

Système de lubrification

Graisse

Odeur/parfum

Caractéristique

Densité

0,88 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 40°C

Température d'utilisation min.

-15 °C

Température d'utilisation max.

130 °C

Résistance thermique à court terme max.

150 °C

Conditions de pénétration

conforme à la norme DIN ISO 2137

Conditions pour la nuance NLGI

avec la norme DIN 51818

Conditions de durée de protection anticorrosion

conforme à la norme DIN 51802, test SKF Emcor

Conditions pour charge de soudage VKA

conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne)

Sans résine

Oui

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Sans AOX

Oui

Sans métaux lourds

Oui

Chlorique

Non

Résistance à

Eau, Eau salée, Acides, Solution alcaline

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g

POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou pour graisse en vrac de 500 cm³
x 1 pcs
Pompe à graisse double poignée

DBHNDGRSEGUN-(F.500G SCREW-IN CARTRIDGE)

La pompe à graisse à deux mains et à course courte convient aux cartouches à vis de 500 g pour une lubrification facile et propre des machines.
x 1 pcs
Pompe à graisse à une main Avec réglage de pression variable directement sur la poignée

SNGLHNDGRSEGUN-CART-400G

x 1 pcs
Pompe à graisse à une main Avec réglage de pression variable directement sur la poignée

SNGLHNDGRSEGUN-SKV-400G

x 1 pcs
Pompe à graisse à une main Avec réglage de pression variable directement sur la poignée

SNGLHNDGRSEGUN-500G-CART

x 1 pcs
Pièce dalimentation métallique Pour pompe à graisse manuelle

TOEVOERBUIS METAAL VR VETSPUIT M10X1

x 1 pcs
Flexible en caoutchouc renforcé pour pompe à graisse à une main et à deux mains et pompe à graisse à levier

TUYAU CAOUTCH-SANS EMBOUT RECHANG-M10X1

x 1 pcs
Mandrin Pour pompes à graisse manuelles

EMBOUT POMPE À GRAISSE M 10 X 1

x 1 pcs
Agrafe hydraulique à coupleur rapide EasyLock

EASY LOCK

Embout cylindrique de sécurité hydraulique pour tous les travaux de graissage et d'entretien dans les secteurs de la construction automobile, de l'agriculture, du bâtiment et de l'industrie.
x 1 pcs
Appareil de remplissage combiné

POMPE DE REMPLISSAGE MANUELLE 25 KG

Appareil de remplissage pour une application de lubrifiant professionnelle, économique et propre
x 1 pcs
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser ®

POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL

Système de lubrification pour cartouches de graisse de 400 g
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.