Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Graisse Lubesnake®

Graisse véhicules utilitaires avec sellette attelage Lubesnake
GRAISSE SELLETTE LUBESNAKE

Art. N° 0893870210

EAN 4065746405577

Prix affichés aux clients après connexion
Graisse Lubesnake®

Art. N° 0893870210

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 15 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Graisse spéciale pour sellettes d'attelage
  • Lubesnake® est une graisse spéciale pour la lubrification propre et facile des sellettes d'attelage.

  • Elle protège et minimise l'usure de la sellette d'attelage et contribue à accroître la sécurité.

  • Les accidents de camions sont souvent dus à un manque de lubrification de la sellette d'attelage. Il est donc recommandé de lubrifier la sellette d'attelage tous les 5 000 km environ.


Une méthode de lubrification propre, simple et qui permet de gagner beaucoup de temps


  • Aucun outil supplémentaire, tel qu'une brosse ou un pistolet à graisse, n'est nécessaire. En outre, cela évite les récipients graisseux ou malodorants, ainsi que les gants ou les vêtements sales.

  • Gain de 10 à 12 minutes par lubrification


Il n'y a pas de risque de surgraissage

Indication

La peau longue durée de la graisse lubrifiante est biodégradable et donc respectueuse de l'environnement.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai systématique au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Permet de lubrifier les sellettes d'attelage

Mode d'emploi

Un seul Lubesnake convient pour une sellette


  • Ouvrir l'emballage extérieur et placer Lubesnake dans la rainure de lubrification de la sellette d'attelage.

  • Mettre en place la remorque. Avant de soulever le véhicule, conduire aussi près que possible du pivot d'attelage, ce qui empêchera le Lubesnake de bouger.

Poids net

330 g

Diamètre

15 mm

Base savon

Inorganique

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 200 °C

Couleur

Noir

Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions

2000 mm²/s / à 40°C

Charge de soudage VKA

5400 N

Durée de stockage après production

120 Mois

Base d'huile

Huile minérale

Comportement en présence d'eau/conditions

Repousse l'eau, ne se mélange pas / conformément à la norme ASTM 1264, lavage à l'eau < 1 %

Système de lubrification

Graisse

Odeur/parfum

Hydrocarbure

Densité

1 g/ml

Conditions de densité

à 15°C

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 40°C

Température d'utilisation min.

-20 °C

Température d'utilisation max.

200 °C

Conditions de durée de protection anticorrosion

Stockage à l'intérieur

Conditions pour charge de soudage VKA

conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne)

Sans silicone

Oui

Sans acide

Non

Sans métaux lourds

Oui

Chlorique

Non

Résistance à

Eau

Longueur

140 cm

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.