Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Graffitiverwijderaar Graffiti-EX speciaal

Graffiti-EX speciale graffitiverwijderaar
GRAFFITI-EX-SPECIAAL-500ML

Art.-nr. 0893137

EAN 4065746405546

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Graffitiverwijderaar Graffiti-EX speciaal

Art.-nr. 0893137
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
Graffiti- en kauwgomverwijderaar voor bekleding en textiel

Uitstekende reinigingskracht


Lak-, verf- en viltstiftgraffiti wordt op effectieve wijze verwijderd



Beschermt materialen en oppervlakken


Dringt diep in het weefsel door en verwijdert de storende verf



Korte droogtijden dankzij geringe restvochtigheid


Het weefsel wordt niet door en door nat



Ideaal voor het voorzichtig verwijderen van kauwgom van diverse oppervlakken


Weefselvezels worden niet uitgetrokken



AOX-vrij



Siliconenvrij

Opmerking

Voorafgaand aan het gebruik altijd eerst controleren op materiaalcompatibiliteit en verkleuren op een onopvallende plaats. Breng hierbij de graffitiverwijderaar aan met een doek.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Graffiti verwijderen:


Gelijkmatig aanbrengen kort laten inwerken. Vervolgens de losgekomen verf met een vochtige spons of doek afnemen. Werk hierbij van buiten naar binnen. De inwerktijd is afhankelijk van het soort graffiti-verontreiniging (oppervlak, verf, meerdere lagen, leeftijd etc.). Bij hardnekkige graffiti het proces herhalen en eventueel inwerktijd verlengen.



Kauwgom verwijderen:


Aanbrengen en 2 - 3 minuten laten inwerken. Vervolgens de losgekomen, losgeweekte kauwgom met een borstel verwijderen.

Inhoud

500 ml

Geur

Esterachtig

Kleur

Geel

Chemische basis

Alifatische koolwaterstoffen

Dichtheid

0,94 g/cm³

Minimaal vlampunt

45 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Biologisch afbreekbaar

Ja

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststofonderhoud

KUNSTSTOF ONDERHOUDSMIDDEL 1 L

Onderhoudswas van hoge kwaliteit voor alle onderdelen van kunststof en rubber buiten
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie