Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Graffitiverwijderaar Graffiti-EX, binnen

Graffitiverwijderaar, voor binnen, Graffiti-EX
GRAFFITI-EX-BINNEN-500ML

Art.-nr. 0893136
EAN 4065746405607

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De graffitiverwijderaar voor gladde, niet-absorberende binnenoppervlakken. De probleemoplossing voor graffiti op kwetsbare oppervlakken.

Zeer groot reinigend vermogen


Lak-, verf- en viltstiftgraffiti wordt op effectieve wijze verwijderd



Met speciale verfoplosmiddelen


Storende verflagen worden gepenetreerd en losgeweekt zonder het oppervlak te beschadigen



Zacht voor materialen en oppervlakken


Tast oplosmiddelbestendige oppervlakken niet aan



Voor vele toepassingen geschikt



AOX-vrij



Siliconenvrij

Opmerking

Voorafgaand aan het gebruik altijd eerst controleren op materiaalcompatibiliteit en verkleuren op een onopvallende plaats. Breng hierbij de graffitiverwijderaar aan met een doek.



Geen gevelreiniging (beton/steen)

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een specifieke toepassing vanwege het grote aantal toepassingen en opslag/gebruiksomstandigheden. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie biedt of optreedt als een raadgevende dienst, wordt deze dienst geleverd met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen reikwijdte van diensten valt of wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bussen, treinen, personenauto's, sanitaire voorzieningen enz. - niet voor het reinigen van gevels (beton/steen).

Handleiding

Breng Graffiti-EX gelijkmatig aan en laat het kort inwerken. Neem vervolgens de losgekomen verf met een vochtige spons of doek af, werk in één richting. De inwerktijd is afhankelijk van het soort graffiti-verontreiniging (oppervlak, verf, meerdere lagen, leeftijd etc.). Bij hardnekkige graffiti het proces herhalen en eventueel inwerktijd verlengen.

Inhoud

500 ml

Geur

Esterachtig

Kleur

Geel

Chemische basis

Alifatische koolwaterstoffen

Dichtheid

1.01 g/cm³

Minimaal vlampunt

64.5 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Biologisch afbreekbaar

Ja

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie