Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Graffitiverwijderaar

Graffitiverwijderaar Graffiti-EX voor buiten
GRAFFITI-EX BUITEN 500ML

Art.-nr. 0893135

EAN 4050641117151

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Graffitiverwijderaar

Art.-nr. 0893135
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
Graffiti-EX voor gladde, niet-absorberende buitenoppervlakken
  • De oplossing voor intensieve graffiti op grote oppervlakken, met name bij gelakte oppervlakken

  • Extreem goede reinigende werking

  • Lak- en viltstiftgraffiti wordt op effectieve wijze verwijderd

  • Overspuiten is niet nodig

  • Met speciale lakoplossers

  • Storende verflagen worden gepenetreerd en losgeweekt zonder de ondergrond te beschadigen

  • Zacht voor materialen en oppervlakken

  • Tast oplosmiddelbestendige oppervlakken niet aan

  • Breed toepasbaar

  • AOX-vrij

  • Siliconenvrij
Opmerking

Voorafgaand aan het gebruik altijd eerst testen op materiaalcompatibiliteit en verkleuren op een onopvallende plaats. Breng hierbij de graffitiverwijderaar aan met een doek. Geen gevelreiniging (beton/steen).


Voor gevoelige oppervlakken dient u vooraf op een onopvallende plaats te controleren of het materiaal compatibel is.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bussen, treinen, personenauto's, vrachtauto's, bouw-aanhangwagens, telefooncellen, etalages, borden, machines, walsen, panelen etc.

Handleiding

Spuit Graffiti-EX gelijkmatig op het oppervlak en laat het even inwerken. Neem vervolgens de losgekomen verf met een vochtige spons of doek af, werk in één richting. De inwerktijd is afhankelijk van het soort graffiti-verontreiniging (oppervlak, lak, meerdere lagen, leeftijd enz.). Bij hardnekkige graffiti het proces herhalen en eventueel de inwerktijd iets verlengen. Tijdens het reinigen kunnen harde insectensponzen en borstels worden gebruikt als mechanische hulpmiddelen. Reinig het oppervlak na de behandeling grondig met water.

Inhoud

500 ml

Geur

Esterachtig

Kleur

Kleurloos

Chemische basis

2-Methoxy-1-methylethylacetaat

Dichtheid

0,94 g/cm³

Minimaal vlampunt

45 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Biologisch afbreekbaar

Ja

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie