Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Goupilles d’ancrage Acier zingué, noir avec oeillet de suspension

Goupille ancr, acier, noir, zing galv
GOUPILLE FIX HULS 8MM À OEILLET

Art. N° 090500842

EAN 4045989824595

Prix affichés aux clients après connexion
Goupilles d’ancrage Acier zingué, noir avec oeillet de suspension

Art. N° 090500842

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier à ressorts durci



Montage rapide et économique



Mise sous charge immédiate



L’élément fixé est tenu par la collerette métallique



Montage directement au travers de l’élément à fixer

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour fixations en intérieur


Peut être utilisée en extérieur pour des fixations temporaires


Pour fixations dans le béton (B ≥ 25), brique pleine, parpaing plein silico-calcaire, pierre naturelle résistant à la compression

Longueur (l)

42 mm

Profondeur de pose (hs)

20 mm

Diamètre de perçage (d0)

8 mm

Profondeur de perçage (t)

21 mm