Goupille cylindrique ISO 8735 M6 acier brut type A trempé (avec chanfrein et taraud)
Goupille cylindrique ISO 8735 h6 acier forme A
Art. N° 509561240
EAN 4046777518467
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Diamètre nominal avec tolérance h6
ISO 8735 remplace la norme DIN 7979 retirée.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 12 mm |
Longueur (l1) | 40 mm |
Filetage de raccordement (d2) | M6 |
Longueur filetée (filetage métrique) (t1) | 12 mm |
Profondeur du trou (t2) | 20 mm |
Normes | ISO 8735 |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Type A, entièrement trempé |
Dureté Vickers, HV | 650 HV |
Classe de tolérance | h6 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |