Goupille cylindrique ISO 2338 h8 inox A1 non allié ISO 2338 acier inoxydable A1 (h8)
Goupille cylindrique ISO 2338 h8 inox A1 non allié
GOUP-CYL-UNHDND-ISO2338-A1-H8-6X12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 6 mm |
Longueur (l1) | 12 mm |
Hauteur du cône (c) | 1.2 mm |
Matière | Acier inoxydable A1 |
Finition | Brut |
Design | Non trempé |
Classe de tolérance | h8 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |