Goupille cylindrique ISO 2338 h8 acier brut ISO 2338, acier brut (h8)
Goupille cylindrique ISO 2338 h8 acier brut
GOUP-CYL-UNHDND-ISO2338-H8-6X20
Art. N° 50942620
EAN 4057709287504
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 6 mm |
Longueur (l1) | 20 mm |
Hauteur du cône (c) | 1,2 mm |
Normes | ISO 2338 |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Non trempé |
Classe de tolérance | h8 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |