Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Goupille cylindrique avec extrémités chanfreinées DIN 7, acier brut (9 SMnPb 28 k ou St 50 K), non trempé, classe de tolérance h11

DIN 7 h11 acier brut
GOUPILLE-CYL-DIN7-H11-5X36

Art. N° 025270536

EAN 4052712112799

Prix affichés aux clients après connexion
Goupille cylindrique avec extrémités chanfreinées DIN 7, acier brut (9 SMnPb 28 k ou St 50 K), non trempé, classe de tolérance h11

Art. N° 025270536

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

La norme DIN 7 a été retirée et remplacée par la norme DIN EN ISO 2338 (modifications apportées à la définition de longueur et aux hauteurs d'extrémité).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

5 mm

Longueur (l1)

36 mm

Hauteur du cône (c)

0,75 mm

Normes

ISO 2338, DIN 7

Matière

Acier

Finition

Brut

Design

Non trempé

Classe de tolérance

h11

Conforme à la norme RoHS

Oui