Goupille conique ISO 2339 inox A1 forme B tournée ISO 2339 acier inoxydable A1, forme B, tourné
Goupille conique ISO 2339 inox A1 forme B tournée
GOUP-CON-UNHDND-ISO2339-A1-B-2,5X10
Art. N° 509822510
EAN 4046777808377
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 2,5 mm |
Longueur (l1) | 10 mm |
Normes | ISO 2339 |
Matière | Acier inoxydable A1 |
Finition | Brut |
Forme | B |
Conforme à la norme RoHS | Oui |