Goupille clips acier galvanisé
Goupille clips acier galvanisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (DSP) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 9.5 mm |
Diamètre intérieur (d2) | 50 mm |
Longueur (l1) | 85 mm |
Normes | CS |
Matière | Acier |
Finition | Zingué, passivation par film épais |
Conforme à la norme RoHS | Oui |