Goupille clips DIN 11023 acier zingué (A2K)
Goupille clips DIN 11023 acier zingué
GOUPILLE-CLIPS-DIN11023-(A2K)-5X32
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 5 mm |
Diamètre intérieur (d2) | 25 mm |
Longueur (l1) | 32 mm |
Normes | DIN 11023 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |