Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Goupille clip

DIN 11023 acier bichromaté
RETAIN-DIN11023-(A2C)-D8X62

Art. N° 0472862

EAN 4046778118697

Prix affichés aux clients après connexion
Goupille clip

Art. N° 0472862

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 40 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 11023, acier, zingué bichromaté
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

8 mm

Diamètre intérieur (d2)

8,000 mm

Longueur (l1)

62 mm

Normes

DIN 11023

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Conforme à la norme RoHS

Non