Goupille cannelures inversées
Goupille cannelures inversées, autres
GOUPILLE-CANNELEE-ISO8741-(A2C)-4X16
Art. N° 0248220416
EAN 4054458060679
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Normes | ISO 8741 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Diamètre nominal (d1) | 4 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Longueur du chanfrein (a) | 0,5 mm |