Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Goupille cannelée conique

Goupille cannelée conique, autres
GOUPILLE-CONIQUE-ISO8745-(A2C)-10X70

Art. N° 0248631070
EAN 4038898981282
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
Diamètre nominal (d1)

10 mm

Longueur (l1)

70 mm

Longueur du chanfrein (c1)

1.2 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i