Goupille cannelée ISO 8740 inox A1
Goupille cannelée ISO 8740 acier inoxydable A1
GOUPILLE-CANNELEE-ISO8740-A1-5X24
Art. N° 0248140524
EAN 4053479861821
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 5 mm |
Longueur (l1) | 24 mm |
Normes | ISO 8740 |
Matière | Acier inoxydable A1 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |