Goupille Tipmatic Plus
Goupille Tipmatic Plus
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour une utilisation sur les panneaux avant sans avec charnière Tiomos Tipmatic Plus comme aide à l'ouverture mécanique jusqu'à un angle d'ouverture de 45°.
La goupille Tipmatic Plus fonctionne uniquement en association avec la charnière Tipmatic Plus.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Panneaux avant de meubles pour ouverture sans poignée
Avant d'utiliser la contre-pièce pour le collage, la surface doit être soigneusement nettoyée et exempte de graisse.
![]() | |
Matière | Plastique |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Diamètre | 10 mm |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)