Goupille Beta
DIN11024 acier bichromaté avec boucle double
Art. N° 04739932
EAN 4052703305476
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 3,2 mm |
Longueur (l1) | 48 mm |
Diamètre intérieur de l'œil (d2) | 20 mm |
Plage de serrage min./max. (d3) | 11,2-14 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |