Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Goujon de raccordement avec boulon Pour connecteur SV 30

Goujon de raccordement avec boulon pour SV 30
ZBVERBHUESYSVERB/SV30BLZPZ2-19L18

Art. N° 0683230008
EAN 4038898691914

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour trous de 5 mm sur les panneaux centraux


Très résistant puisque le panneau central ne doit absorber aucune force de traction

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte intérieure

Z2

Matière

Acier

Pour une épaisseur de matériau

19 mm

Longueur (L)

18 mm

Surface du boulon

Zingué

Finition manchon

Zingué