Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S

Goujon d'ancrage W-FAZ-PRO acier zingué
GOUJON W-FAZ PRO/S (A2K)-10-85-M12X160

Art. N° 5930212065

EAN 4062856404285

Prix affichés aux clients après connexion
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S

Art. N° 5930212065

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Goujon d'ancrage haute performance pour les charges les plus élevées dans le béton fissuré et non fissuré, acier zingué

Charges les plus élevées avec entraxe et distances aux bords faibles


Les profondeurs d'ancrage maximales extra longues permettent d'atteindre des valeurs de charges par fixation encore plus élevées



Montage rapide avec moins d'impacts au niveau des structures de renfort


Les profondeurs d'ancrage extra-courtes réduisent les temps de perçage et de réglage



Application économique et polyvalente


La profondeur d'ancrage variable permet une utilisation optimale des points d'ancrage en fonction de la profondeur de perçage et de l'application



Entraxe et distance au bord minimum


Permet des fixations à proximité des bords, ainsi que l'utilisation de petites platines et le montage dans des supports minces en béton



Pour bâtiment parasismique


Hautes performances en sollicitations sismiques élevées, catégories de performance sismique C1 et C2

Homologation

Agrément technique européen ATE-20/0229 pour point de fixation isolé, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Exposition statique ou quasi-statique (M8-M16)

  • Sollicitations sismiques, classification C1 et C2 (M8-M16)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Capacité de charge et résistance au feu (courbe de température uniforme) - rapport d'expert n° GS 6.1/20-018-1 :


  • Durée d'exposition au feu de 180 minutes (M8-M16)


Bureau fédéral de la protection civile suisse (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - agrément pour les essais aux impacts BZS D 20-602


  • Utilisation dans les bâtiments de protection civile suisse (M8-M16, à partir de la profondeur d'ancrage standard hef,std)
Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-20/0229 pour point de fixation isolé, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Exposition statique ou quasi-statique (M8-M16)

  • Sollicitations sismiques, classification C1 et C2 (M8-M16)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Capacité de charge et résistance au feu (courbe de température uniforme) - rapport d'expert n° GS 6.1/20-018-1 :


  • Durée d'exposition au feu de 180 minutes (M8-M16)


Bureau fédéral de la protection civile suisse (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - agrément pour les essais aux impacts BZS D 20-602


  • Utilisation dans les bâtiments de protection civile suisse (M8-M16, à partir de la profondeur d'ancrage standard hef,std)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Point de fixation isolé ou fixation multiple en application non structurelle avec agrément


  • Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)

  • Convient au montage préalable, traversant et déporté


Convient à l'ancrage de charges moyennes à lourdes dans le béton :


Montage de structures métalliques, supports, platines, consoles, garde-corps, chemins de câbles, sections de tuyaux, structures en bois, poutres, supports de solives, etc.



Fixations sous contraintes d'activité sismique dans les zones sujettes aux tremblements de terre



Fixations dans des conditions d'exposition au feu



Le goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S, en acier zingué, ne peut être utilisé que dans les zones intérieures sèches

Diamètre

M12

Longueur (l)

160 mm

Épaisseur à fixer min./max. (tfix)

10-85 mm

Hauteur standard de fixation (t fix, std)

65 mm

Profondeur d'ancrage effective min. (h ef, min)

50 mm

Profondeur d'ancrage effective max. (h ef, max)

125 mm

Profondeur d'ancrage effective Standard (h ef, std)

70 mm

Longueur utile (B)

135 mm

Variable de la hauteur de fixation (t fix, var)

B - hef

Diamètre de disque x épaisseur de disque

24 x 2,5 mm

Surplat

19mm

Diamètre de perçage (d0)

12 mm

Variable de la profondeur du trou de perçage (h 0, var)

hef + 10

Profondeur min. du trou de perçage (h 0, min)

60 mm

Profondeur max. du trou de perçage (h 0, max)

135 mm

Profondeur du trou de perçage Standard (h 0, std)

80 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Couple de serrage (Tinst)

60 Nm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

14 mm

Type de filetage x diamètre d'ancrage x longueur de filetage (L th)

M12 x 105

Dépassement du boulon (C)

16,0 mm

Homologation

ATE-20/0229

Séismologie C1

Oui

Séismologie C2

Oui

Données techniques1) sur un ancrage isolé sans l'influence de la distance au bord
Profondeur d'ancrage effective variable La profondeur d'ancrage peut être choisie de manière variable entre les valeurs hef,min et hef,max. Le logiciel de dimensionnement Würth fournit une aide au calcul.
dans le béton fissuré
Charge de traction admissible dans le béton C 20/253) Nadm
Charge de cisaillement admissible dans le béton C 20/253) Vadm
Moment de flexion admissible Madm
dans le béton non fissuré
Charge de traction admissible dans le béton C 20/253) Nadm
Charge de cisaillement admissible dans le béton C 20/253) Vadm
Moment de flexion admissible Madm
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'agrément technique européen ATE-20/0229
Charge admissible en cas d'exposition au feu (F180) selon la courbe de température uniforme basée sur le TR20 (voir le rapport d'expert n° GS 6.1/20-018-1)
Dispositions constructives1)
Diamètre du goujon [mm] M12 M16
Profondeurs d'ancrage effectives variables hef hef, var hef, min hef, max hef, std hef, var hef, min hef, max hef, std
[mm] hef 50 125 70 hef 65 160 85
Profondeur d'implantation hnom [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Epaisseur de support minimale hmin [mm] max
(1,5·hef ; 100)
100 187,5 105 max
(1,5·hef ; 120)
120 240 127,5
Entraxe minimum smin [mm] 50 65
Distance au bord minimum cmin [mm] 55 65
Perçage nominal ∅ d0 [mm] 12 16
∅ des taillants du foret dcut[mm] 12,5 16,5
Profondeur du trou de perçage h0 [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Diamètre de passage dans la pièce à fixer df[mm] 14 18
Ouverture de clé AF [mm] 19 24
Couple de serrage lors de la pose du goujon Tinst = [mm] 60 110
Hauteur de l'écrou hexagonal tnut [mm] 10 13
Hauteur x ∅ de la rondelle tw x dw [mm] 2,5 x 24 3 x 30
Dispositions constructives1)
Diamètre d'ancrage [mm] M8 M10
Profondeurs d'ancrage effectives variables hef hef, var hef, min hef, max hef, std hef, var hef, min hef, max hef, std
[mm] hef 35 90 45 hef 40 100 60
Profondeur d'implantation hnom [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Epaisseur de support minimale hmin [mm] max
(1,5·hef ; 80)
80 135 80 max
(1,5·hef ; 80)
80 150 90
Entraxe minimum smin [mm] 35 40
Distance au bord minimum cmin [mm] 40 45
Perçage nominal ∅ d0 [mm] 8 10
∅ des taillants du foret dcut[mm] 8,45 10,45
Profondeur du trou de perçage h0 [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Diamètre de passage dans la pièce à fixer df[mm] 9 12
Ouverture de clé AF [mm] 13 17
Couple de serrage lors de la pose de l'ancrage Tinst = [Nm] 15 40
Hauteur de l'écrou hexagonal tnut [mm] 6,5 8
Hauteur x ∅ de la rondelle tw x dw [mm] 1,5 x 16 2 x 20
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret aspirant Plus D

FOR-PER-SUC-PLUS-D-D12-L320-LT200

Foret pour perceuse à percussion extrêmement rapide avec tête agressive à deux lames pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail
x 1 pcs
Clé dynamométrique 1/2 pouce avec entraînement carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1/2, 20-100NM

x 1 pcs
Outil de pose SDS-plus pour goujon dancrage

OUTIL DE POSE PLUS POUR GOUJON

Pour une fixation rapide et pratique des goujons d'ancrage Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) et W-FAZ à l'aide d'un marteau perforateur