Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Goujon avec tête, forme A

ISO2341 formeA acier inoxydable A2 non allié

Art. N° 519731680

EAN 4057709578596

Prix affichés aux clients après connexion
Goujon avec tête, forme A

Art. N° 519731680
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
ISO 2341 forme A, acier inoxydable A2, brut
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

16 mm

Longueur (l1)

80 mm

Diamètre de tête (dk)

25 mm

Hauteur de tête (k1)

4,5 mm

Distance entre l'extrémité du boulon et le centre du trou (le)

6 mm

Normes

ISO 2341

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Forme

Form A ohne Splintloch