Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Goujon à filetage bois à onglet pour contre-écrou à came avec filetage M6

Goujon filetage bois onglet raccord filetage M6
EXZVERBSYSBLZGEHRUNG40,3(GWDM6X8)

Art. N° 068321014

EAN 4024835736589

Prix affichés aux clients après connexion
Goujon à filetage bois à onglet pour contre-écrou à came avec filetage M6

Art. N° 068321014

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Filetage : M6 x 8 mm

  • Longueur de l'arbre : 40,3 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de perçage

8 mm

Type d’entrainement

Cruciforme

Matière

Acier

Finition

Zingué

Angle a Espacement des trous X mm
Epaisseur de matériau 16 mm Epaisseur de matériau 19 mm Epaisseur de matériau 22 mm
20° 66 70,1 74,2
22,5° 63,3 66,9 70,6
25° 61,2 64,4 67,6
30° 57,9 60,5 63,1
35° 55,4 57,6 59,7
40° 53,5 55,3 57,1
45° 52 53,5 55
50° 50,7 52 53,2
55° 49,6 50,7 51,7
60° 48,6 49,5 50,4
65° 47,7 48,4 49,1
67,5° 47,3 47,9 48,6
70° 46,9 47,5 48
75° 46,1 46,5 46,9
80° 45,4 45,7 45,9
85° 44,7 44,8 45
90° 44 44 44
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raccord excentrique sans bride

EXZVERB-ZD-(VN)-ST16MM

Design without collar:
x 250 pcs
Raccord excentrique sans bride

EXCENTER VERNIKKELD Z. KRAAG 19 MM

Design without collar:
x 250 pcs
Raccord excentrique à bride

EXZVERB-FLSH-ZD-(VN)-ST16MM

Boîtier à empreinte cruciforme pour fonctionnement excentrique.
x 250 pcs
Raccord excentrique à bride

EXZVERB-FLSH-ZD-(VN)-ST19MM

Boîtier à empreinte cruciforme pour fonctionnement excentrique.
x 250 pcs
Douille dexpansion, laiton Pour goujon à filetage bois avec filetage M6

INSERT A CONE LAITON M6 D 8MM

Douille d'expansion à insérer
x 100 pcs
Douille dexpansion en nylon pour goujon à filetage bois M6

DOUILLE DEXPANSION-M6-NYLON

x 100 pcs